Motion
78234176
RCMT21.50 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN Finish, Round, 1/4" Inscr Circle, 3/32" Thick
N° D’ARTICLE MI11764018
N° MFR78234176
Prix20.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RCMT21.50 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN Finish, Round, 1/4" Inscr Circle, 3/32" Thick
N° D’ARTICLE MI11764018
N° MFR78234176

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.1100 po
  • Cercle inscrit
    1/4 po
  • Taille d’insertion
    21.50
  • Angle de décharge
    7
  • Épaisseur
    3/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiN
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    OGR
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
78234176 78234176 RCMT215 TCN55 INTERSTA
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.