Motion
78235926
Insert rotatif en carbure de grade SNMA322 TCN55 - Fini TiN, 90° Carré, cercle d’inscr 3/8 po, 1/8 po d’épaisseur, rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11764063
N° MFR78235926
Prix10.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure de grade SNMA322 TCN55 - Fini TiN, 90° Carré, cercle d’inscr 3/8 po, 1/8 po d’épaisseur, rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11764063
N° MFR78235926

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre du trou
    0.1500 po
  • Angle inclus
    90 °
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Taille d’insertion
    322
  • Classe ISO
    SNMA322
  • Angle de décharge
    0
  • Épaisseur
    1/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiN
  • Insérer la méthode de conservation
    Broche et pince
  • Insérer le style
    SNMA
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
78235926 78235926 SNMA322 TCN55 CARBURE
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.