Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin0.0310 po
- Taille d’insertion2422
- Longueur1.0000 po
- Épaisseur0.1250 po
- Largeur0.2500 po
Détails
- RevêtementTiN
- Insérer le styleABL
- Numéro ISOABL2422
- Qualité du fabricantTCN55
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielC5
- FormeParallélogramme
Aperçu
- Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.