Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1-7/16 po
- Épaisseur3/4 po
- Taille du filetage11/16-12
Détails
- Matériau de la matriceAcier au carbone
- MatérielAcier au carbone
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNS
Aperçu
- L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les matériaux abrasifs et non ferreux.