Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale25/32 po
- Épaisseur7/16 po
- Taille du filetageM11x1.00
Détails
- MatérielAcier au carbone
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageFine métrique
Aperçu
- L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les matériaux abrasifs et non ferreux.