Motion
79771945
Filetage spécial métrique M4x0.75 , hexagonal 19/32 po, filetage à droite, matrice de refiletage hexagonale; acier au carbone, 1/4 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11765433
N° MFR79771945
Prix4.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage spécial métrique M4x0.75 , hexagonal 19/32 po, filetage à droite, matrice de refiletage hexagonale; acier au carbone, 1/4 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11765433
N° MFR79771945

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    19/32 po
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Taille du filetage
    M4X0.75

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Spécial métrique

Aperçu

Description du fabricant
79771945 79771945 M4X.75 IMPORTER LE CARBONE H
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les matériaux abrasifs et non ferreux.