Motion
81828063
Écrou hexagonal droit métrique en acier grossier M20x2.50 ; 30mm sur les méplats, 16mm de haut, fini bleu métrique
N° D’ARTICLE MI11766603
N° MFR81828063
Prix2.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit métrique en acier grossier M20x2.50 ; 30mm sur les méplats, 16mm de haut, fini bleu métrique
N° D’ARTICLE MI11766603
N° MFR81828063

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    16.00 mm
  • Taille du filetage
    M20x2.50
  • Largeur sur les talons plats
    30.00 po

Détails

  • Revêtement
    Bleu métrique
  • Fixation standard
    DIN 934
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 10
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
81828063 81828063 M20-2.5 BLEU MÉTRIQUE CL
  • La mesure grossière est une norme ISO (Organisation internationale de normalisation) pour les pas de filetage plus grossiers.|L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.