Motion
81923898
Vis de 5/16 po, grade 2 Rondelle plate SAE en acier 0.339 po DI x 0.709 po DE, 0.08 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11766650
N° MFR81923898
Prix4.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 5/16 po, grade 2 Rondelle plate SAE en acier 0.339 po DI x 0.709 po DE, 0.08 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11766650
N° MFR81923898

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3390 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.3530 po
  • Diamètre extérieur
    0.7090 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.6810 po~
  • Taille de la vis
    5/16
  • Épaisseur
    0.0800 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
81923898 81923898 5/16 PO 50/PAQUET SAE PLAT L
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.