Motion
84020346
Rondelle de blocage fendue - 2.5320 po DI, 3.4850 po DE, 0.4400 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, finition galvanisée par immersion à chaud
N° D’ARTICLE MI11767650
N° MFR84020346
Prix1,431.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 2.5320 po DI, 3.4850 po DE, 0.4400 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, finition galvanisée par immersion à chaud
N° D’ARTICLE MI11767650
N° MFR84020346

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,431.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    2.5570 po
  • Diamètre extérieur maximal
    3.4850 po
  • Diamètre intérieur minimum
    2.5320 po
  • Taille de la vis
    2-1/2
  • Épaisseur
    0.4400 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé à chaud
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
GALVANISÉ HD 84020346 84020346 2-1/2 PO L
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.