Motion
85560902
Tour de 6 à 12 po, Tourelle à indexation carrée Plage de hauteur centrale de 3/4 à 1-5/16 po
N° D’ARTICLE MI11768276
N° MFR85560902
Prix228.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tour de 6 à 12 po, Tourelle à indexation carrée Plage de hauteur centrale de 3/4 à 1-5/16 po
N° D’ARTICLE MI11768276
N° MFR85560902

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix228.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2-1/2 po
  • Hauteur maximale de la ligne centrale
    1.3125 po
  • Hauteur minimale de la ligne centrale
    0.7500 po

Détails

  • Balançoire de tour
    6 po à 12 po
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • Type
    Tourelle d’indexation carrée

Aperçu

Description du fabricant
TOURNURE STANDARD DE 85560902 85560902 2-1/2 PO CARRÉ
  • Les tiges carrées de la tourelle permettent de fixer quatre porte-outils distincts au porte-outil à la fois
  • Il permet à l’opérateur de retirer l’insert sur le support sans perturber la position du support sur le poteau
  • Les poteaux offrent 24 positions à un angle de 15 degrés.