Spécifications
Dimensions
- Largeur de la base6 po
- Hauteur maximale de la ligne centrale2.7500 po
- Hauteur minimale de la ligne centrale1.6875 po
Détails
- Balançoire de tour14 po à 20 po
- À travers le liquide de refroidissementNon
- TypeTourelle d’indexation carrée
Aperçu
- Les tiges carrées de la tourelle permettent de fixer quatre porte-outils distincts au porte-outil à la fois
- Il permet à l’opérateur de retirer l’insert sur le support sans perturber la position du support sur le poteau
- Les poteaux offrent 24 positions à un angle de 15 degrés.