Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur5/32 po
- Plage de diamètres intérieurs0.1510 po~
- Épaisseur maximale3/64 po
- Diamètre extérieur3/8 po
- Plage de diamètres extérieurs0.3700 po~
- Taille de la vis#6
- Épaisseur0.0360 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- TypeEIG
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.