Motion
87920302
Rondelle de blocage fendue - 0.1670 po DI, 0.3070 po DE, 0.0400 po d’épaisseur, matériau en acier, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11771393
N° MFR87920302
Prix0.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 0.1670 po DI, 0.3070 po DE, 0.0400 po d’épaisseur, matériau en acier, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11771393
N° MFR87920302

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.1740 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.3070 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.1670 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.2930 po
  • Taille de la vis
    #8
  • Épaisseur
    0.0400 po

Détails

  • Fixation standard
    DIN 7980
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
87920302 87920302 8 BOULON MOYEN ÉVASÉ
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.