Motion
87920351
Rondelle de blocage fendue - 0.3770 po DI, 0.6830 po DE, 0.0940 po d’épaisseur, matériau en acier, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11771398
N° MFR87920351
Prix0.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 0.3770 po DI, 0.6830 po DE, 0.0940 po d’épaisseur, matériau en acier, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11771398
N° MFR87920351

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.3850 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.6830 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.3770 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.6800 po
  • Taille de la vis
    3/8
  • Épaisseur
    0.0940 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
87920351 87920351 3/8 BOULON MOYEN S
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.