Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.7660 po
- Diamètre extérieur maximal1.2710 po
- Diamètre intérieur minimum0.7530 po
- Diamètre extérieur minimum1.2650 po
- Taille de la vis3/4
- Épaisseur0.1880 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.