Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.1090 po
- Diamètre intérieur maximal0.1090 po
- Diamètre extérieur maximal0.2350 po
- Épaisseur maximale0.0160 po
- Diamètre intérieur minimum0.1020 po
- Diamètre extérieur minimum0.2200 po
- Diamètre extérieur0.2350 po
- Taille de la vis#3
- Épaisseur0.015 po
Détails
- Fixation standardASME B18.21.1
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- GradeGrade 2
- DuretéRockwell C40-C50
- MatérielAcier à ressort
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Type de dentDent externe
Aperçu
Description du fabricant
87920492 87920492 3 NETTOYANT À VERROUILLAGE DES DENTS EXTRÉMITÉ
- Les rondelles de blocage dentaire externes ont des dents le long du diamètre extérieur
- Ils offrent une meilleure résistance au desserrage que les rondelles de blocage dentaire internes
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.