Motion
87920567
Vis de 1/4 po, DI de 0.267 po, rondelle à denture externe en acier – DE de 0.51 po, galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11771413
N° MFR87920567
Prix0.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1/4 po, DI de 0.267 po, rondelle à denture externe en acier – DE de 0.51 po, galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11771413
N° MFR87920567

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2670 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.2560 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.4940 po
  • Diamètre extérieur
    0.5100 po
  • Taille de la vis
    1/4
  • Épaisseur
    0.028 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 2
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Type de dent
    Dent externe

Aperçu

Description du fabricant
87920567 87920567 1/4 LE VERROUILLAGE DE LA DENT ÉTAIT
  • Les rondelles de blocage dentaire externes ont des dents le long du diamètre extérieur
  • Ils offrent une meilleure résistance au desserrage que les rondelles de blocage dentaire internes
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.