Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du raccord1/8
- Angle de tête65.0
- Taille hexagonale7/16 po, 11.11 mm
Détails
- Caractéristiques et avantagesLes raccords de graissage standard sont utilisés lorsqu’un volume élevé de lubrification est nécessaire. Ils sont utilisés pour les applications de machinerie automobile, agricole et industrielle robustes.
- Type de filetage de raccordNPT
- MatérielAcier
- TypeRaccord de graissage standard
Aperçu
- Les raccords de graissage standard sont utilisés lorsqu’un volume élevé de lubrification est nécessaire. Ils sont utilisés pour les applications de machinerie automobile, agricole et industrielle robustes.