Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.1230 po
- Diamètre intérieur minimum0.1160 po
- Diamètre extérieur minimum0.2550 po
- Diamètre extérieur0.2650 po
- Taille de la vis#4
- Épaisseur0.015 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Grade18-8
- MatérielAcier inoxydable
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Type de dentDent interne
Aperçu
Description du fabricant
93675114 93675114 4 18-8 S OUTIL INTERNE
- Les rondelles de blocage des dents internes ont des dents le long du diamètre intérieur
- Ils empêchent les têtes d’écrou et de boulon de se desserrer
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.