Motion
93778744
Poignée de remorquage en acier d’une capacité de 2,000 lb; jantes de 7-1/2 po de long x 50-1/2 po de haut, 8 po
N° D’ARTICLE MI11773990
N° MFR93778744
Prix195.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poignée de remorquage en acier d’une capacité de 2,000 lb; jantes de 7-1/2 po de long x 50-1/2 po de haut, 8 po
N° D’ARTICLE MI11773990
N° MFR93778744

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix195.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    50-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    8.00 po
  • Largeur de roue
    8.75 po

Détails

  • Capacité de charge
    2,000 lb
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Poignée de remorquage

Aperçu

Description du fabricant
93778744 93778744 2000LB CAPUCHON 8X2 PO LH JA
  • L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction
  • Il est plus lourd que l’aluminium.