Motion
03206448
4" Diam x 1" Largeur Trou d'arbre 1-1/4" Coupe-bordure à double angle 90° Acier haute vitesse, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11774216
N° MFR03206448
Prix338.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4" Diam x 1" Largeur Trou d'arbre 1-1/4" Coupe-bordure à double angle 90° Acier haute vitesse, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11774216
N° MFR03206448

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix338.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre de coupe
    4 po
  • Largeur de coupe
    1 po
  • Angle inclus
    90 °

Détails

  • Type de connexion
    Arborescence
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Types de produits
    Coupe-angle double

Aperçu

Description du fabricant
03206448 03206448 4X1X1-1/4 90D HSS DOUB
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.