Motion
R45810
Nettoyant et dégraissant concentré pourpre industriel, 4 x 1 gal
N° D’ARTICLE MI11895413
N° MFRR45810
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant et dégraissant concentré pourpre industriel, 4 x 1 gal
N° D’ARTICLE MI11895413
N° MFRR45810
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Hauteur
    12.25 po
  • Longueur
    6.02 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    13.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12.50 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12.00 po
  • Poids
    10 lb
  • Largeur
    6.02 po

Détails

  • Application
    Machinerie lourde, équipement et pièces, outils, planchers et surfaces d’atelier, béton et métal non finis
  • Instructions pour la demande
    nettoie et élimine l’huile et la graisse
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Couleur
    Violet
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Cruche
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3402.90.3000
  • Types de produits
    Nettoyant et dégraissant
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
  • Parfum
    Éther
  • CUP_NON
    021709023107

Aperçu

Description du fabricant
R45810 ZEP CON IND PRPL DÉGRAISSANT 128OZ4