Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Hauteur13.25 po.
- Longueur12.00 po.
- Poids37.90 lb
- Largeur12.00 po.
Détails
- ApplicationÉlimination du goudron, des insectes et de l’asphalte
- Instructions pour la demandePénètre rapidement pour éliminer le goudron, l’asphalte, la sève des arbres et les résidus d’insectes
- Type de produit chimiqueSolvant
- CouleurOrange
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantSeau
- InflammabilitéIninflammable
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation3402.90.3000
- Types de produitsNettoyant
- Énoncé de la proposition 65Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
- ParfumAgrumes
- CUP_NON690858139740