Motion
41085
Dégraissant et nettoyant polyvalent Zep – concentré, liquide, seau, 55 gal, parfum de butyle
N° D’ARTICLE MI11895727
N° MFR41085
Prix1,413.02 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dégraissant et nettoyant polyvalent Zep – concentré, liquide, seau, 55 gal, parfum de butyle
N° D’ARTICLE MI11895727
N° MFR41085
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
Prix1,413.02 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Hauteur
    35.00 po.
  • Longueur
    23.50 po.
  • Durée de conservation
    1 an
  • Gravité spécifique
    1.03
  • Poids
    504.72 lb
  • Largeur
    23.50 po.

Détails

  • Application
    Services des terminaux d'aéroport Établissements de restauration et de boissons Opérateurs d'immeubles d'appartements Lave-auto Hôtels et motels Écoles et services éducatifs Services de garde d'enfants Maisons de repos et hôpitaux Sports et clubs de loisirs
  • Instructions pour la demande
    Un produit polyvalent pour le nettoyage des moteurs et des châssis d’automobiles; le nettoyage des tissus d’ameublement en vinyle et en plastique; la machinerie et l’équipement peints et non peints; la menuiserie peinte; les pneus à flancs blancs; le nettoyage et le décapage des planchers en composition, y compris le terrazzo, les carreaux de céramique et le béton
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Couleur
    Bleu
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Seau
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3402.90.1000
  • Plage de pH
    12.5 à 13.5
  • Types de produits
    Nettoyant et dégraissant à usage général
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
  • Parfum
    Butyle
  • CUP_NON
    690858041074

Aperçu

Description du fabricant
41085 ZEPRIDE-E 55GL