Motion
367035
Zep – RTU, liquide, 5 gal, seau, parfum d’agrumes
N° D’ARTICLE MI11895786
N° MFR367035
Prix917.58 $/pl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Zep – RTU, liquide, 5 gal, seau, parfum d’agrumes
N° D’ARTICLE MI11895786
N° MFR367035
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
Prix917.58 $/pl

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Hauteur
    13.50 po.
  • Longueur
    12.00 po.
  • Poids
    37.30 lb
  • Largeur
    12.00 po.

Détails

  • Application
    Le flotteur orange peut être utilisé partout où il y a un poste de levage. Particulièrement utile dans : Emplacements miniers Zones de gestion de l'eau Municipalités Usines de fabrication Traitement des eaux usées Atténuation
  • Instructions pour la demande
    Stations de levage
  • Type de produit chimique
    Solvant
  • Couleur
    Jaune
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Seau
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    2902.19.0050
  • Types de produits
    Dégraissant
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
  • Parfum
    Agrumes
  • CUP_NON
    690858367044

Aperçu

Description du fabricant
367035 FLOTTANT ORANGE XT-5490 5GL