Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Hauteur34.00 po.
- Longueur23.00 po.
- Poids390.89 lb
- Largeur23.00 po.
Détails
- ApplicationUtiliser dans les laveuses de pièces Zep
- Instructions pour la demandeidéal pour éliminer les saletés accumulées, les graisses, les fluides hydrauliques et les dépôts d’huile de tous les types de métaux.
- Type de produit chimiqueSolvant
- CouleurEffacer
- ConcentrationRTU
- Type de contenantFût
- InflammabilitéIninflammable
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation2710.19.9000
- Types de produitsRondelle
- Énoncé de la proposition 65Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
- ParfumHydrocarbure
- CUP_NON690858601575