Motion
32307
Tournevis inviolable 27-in-1 Multi-Bit
N° D’ARTICLE MI11906642
N° MFR32307
Prix49.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis inviolable 27-in-1 Multi-Bit
N° D’ARTICLE MI11906642
N° MFR32307

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    1/4 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 2 mm, 2.5 mm, 5 mm, 3 mm, T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TS6, TS8, TS10, SP4, SP6, SP8, SP10
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Tournevis à écrou, TORX®, TORQ-SET®, embout hexagonal
  • Type de poignée
    Poignée coussinée

Aperçu

Description du fabricant
32307 27-IN-1 SCRE INVIOLABLE MULTI-BITS
  • Le tournevis Multi-Bit offre un rangement intégré pratique de 26 mèches inviolables différentes et un tournevis à douille de 1/4-Inch
  • Le baril contient de puissants aimants Rare-Earth pour fixer les mèches et les fixations
  • Mèches à double face de qualité industrielle qui sont commodément logées dans la poignée, éliminant le besoin d’un bloc de mèches encombrant
  • Le baril en acier inoxydable offre une excellente résistance aux chocs et à l’usure
  • Poignée coussinée pour un confort maximal
  • Comprend les mèches inviolables suivantes : Torx®, TORQ-SET®, Hex et Spanner
  • TORQ-SET® est une marque déposée de Phillips Screw Co; TORX® est une marque déposée d’Acument Intellectual Properties, LLC