Motion
51611
1/2-Inch Angle Setter™
N° D’ARTICLE MI11906660
N° MFR51611
Prix16.36 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-Inch Angle Setter™
N° D’ARTICLE MI11906660
N° MFR51611
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
Prix16.36 $/ca

Aperçu

Description du fabricant
RÉGLAGE D’ANGLE 51611 1/2-INCH
  • La technologie unique Angle Setter™ de Klein pour des cintrages répétés rapides et précis, ce qui permet de gagner du temps sur le chantier (brevet en instance)
  • Fabriqué aux États-Unis Les dispositifs de réglage d’angle créent un arrêt dur pour un pliage rapide et précis
  • Mobile pour quatre angles de cintrage différents : 10-Degree, 22.5-Degree, 30-Degree, 45-Degree (ajusté pour le retour du ressort du conduit)
  • Aligner les lignes d’angle du dispositif de réglage d’angle avec la cintreuse, s’assurer que les languettes d’alignement sont bien en place dans les encoches du rail de cintreuse, appuyer fermement sur le dispositif de réglage d’angle pour le mettre en place
  • Le conduit s’insère dans la tête de cintreuse, pliez comme d’habitude jusqu’à ce que le conduit entre en contact avec le dispositif de réglage
  • Compatible avec la cintreuse de conduits en aluminium 1/2-Inch de Klein Tools (réf. No 51606)
  • Également disponible en 3/4-Inch (cat. n° 51612) et 1-Inch (cat. No 51613)