Spécifications
Dimensions
- Taille6.5 à 8
Détails
- Type d’ajustementCliquet avec pivot
- Cote ANSIANSI Z89.1-2014
- CouleurBlanc
- ComprendPhare rechargeable | Câble de charge | Guide de l’utilisateur | Autocollants réfléchissants
- Page de produit du fabricant
- MatérielABS, PC
- Matériau de la coquilleABS
- Normes respectéesCSA Z94.1-15 | EN397 :2012+A1 :2012-Déformation postérieure (LD) | EN12492 :2012-4.2.1.2 | 4.2.1.3 | 4.2.1.4
- TypeType 1
- VentilationNon
Aperçu
- Le casque de sécurité est doté de fixations d’accessoires en instance de brevet à l’avant et à l’arrière pour assurer que les phares Klein en option se fixent solidement et précisément, à chaque fois, sans sangles ni attaches à glissière!
- Le bandeau absorbant et le coussin supérieur perméables et rembourrés qui évacuent la sueur améliorent le confort et sont lavables à la machine
- Le système de suspension unique est doté d’un cadre ouvert flexible pour offrir un ajustement optimal et une meilleure circulation de l’air
- Réglage facile à une main avec mécanisme à cliquet à bouton large (même avec des gants) et coussinet de cou souple pivotant pour dégager les nœuds bandana et les queues de cheval
- Ce casque de sécurité de classe E, type 1 est testé jusqu’à 20kV et répond aux normes ANSI Z89.1-2014, CSA Z94.1-15; EN397 :2012+A1 :2012-5.2.4 (déformation postérieure-LD); EN12492 :2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 (impact avant/arrière/latéral)
- Fentes universelles pour accessoires des deux côtés pour fixer une protection auditive, un écran facial et plus encore
- Ce modèle comprend un phare/une lampe de travail rechargeable Klein (réf. no 56062) avec câble de charge
- Accessoires et pièces de rechange (vendus séparément) : Phares rechargeables (réf. N° 56049, 56048, 56062), bandeau absorbant, coussin supérieur, sangle de menton, système de suspension (réf. N° KHHSWTBND, KHHTOPPAD, KHHSTP, KHHSPN)