Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée13 cm, 5.1000 po
- Hauteur0.5500 po, 14 mm
- Longueur totale167 mm
- Hauteur de pièce unique14 mm;0.5500 po
- Largeur d’une seule pièce48 mm;1.9000 po
- Poids de l’outil204 g, 7.2 oz
- Largeur de l’outil48 mm;1.9000 po
- Poids204 g, 7.2 oz
- Largeur1.9000 po, 48 mm
Détails
- ApplicationCoupe de fils
- Matériau du corpsAcier
- CouleurRouge
- Type de coupeCisaillement de câble
- Capacité de coupe (cuivre et aluminium)1/0 AWG
- DescriptionCoupe-câble compact à haut levier
- Poignée ergonomiqueNon
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePlastique
- Style de poignéeEnrobé de plastique
- Type de poignéePoignée trempée
- Effet de levier élevéOui
- IsoléNon
- Poignée isoléeOui
- MatérielAcier
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Le coupe-câble est doté d’une conception compacte à haut levier qui coupe les câbles en aluminium et en cuivre jusqu’à 1/0 AWG et les câbles de communication
- Coupe et enlève la gaine de câble revêtue de métal en aluminium (MC)
- Compact et puissant, le couteau ne prend pas beaucoup de place dans le sac à outils
- Le joint riveté à chaud assure une action fluide et sans oscillation de la poignée, et les poignées trempées dans le plastique assurent le confort
- Fabriqué aux États-Unis
- Parfait pour travailler dans des espaces clos
- Acier à outils forgé sur mesure fabriqué aux États-Unis pour plus de durabilité