Motion
R821SR5NPT

DUFF-NORTON
R821SR5NPT

Série 805 1 po Tuyau et 1 po Raccord rotatif droit à débit unique National Pipe Thread (NPT)
N° D’ARTICLE MI11939016
N° MFRR821SR5NPT
Prix1,230.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
R821SR5NPT

Série 805 1 po Tuyau et 1 po Raccord rotatif droit à débit unique National Pipe Thread (NPT)
N° D’ARTICLE MI11939016
N° MFRR821SR5NPT
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
Prix1,230.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    1/2 po
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Pression d’air
    435 psi
  • Connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Débit
    Mono
  • Pression d’huile chaude
    435 psi
  • Température de l’huile chaude
    350 °F
  • Fluide hydraulique
    Fluide hydraulique|Gaz non toxiques|Huile|Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Fluide hydraulique|Gaz non toxiques|Huile|Eau
  • Rotation
    Main droite
  • Série
    Série 805
  • Vitesse
    5000 tr/min
  • Pression d’eau
    435 psi
  • Température de l’eau
    350 °F

Aperçu

Description du fabricant
760190C R821SR5NPT, 1/2", SÉRIE 805 ; NOUS
  • Boîtier en aluminium avec arbre en acier inoxydable. Également disponible dans toutes les constructions en acier inoxydable
  • Conception flexible adaptée à un large éventail d’applications.
  • Options de filetage NPT, MT et métrique, BSP et BSPP
  • Deux options de joint : E1 utilisé jusqu'à 435 psi, E2 utilisé jusqu'à 725 psi

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté