Spécifications
Dimensions
- Taille16
Détails
- ContournementPas de contournement
- Type de connexionEIG
- Matériau de baseBarre et plaque en aluminium brasé
- Matériau de la pale du ventilateurMoyeu en aluminium, lames en plastique
- Température de fonctionnement maximale300
- Pression de fonctionnement maximale250
- Matériau du moteurTEFC et CEI
- SérieBOULEAU
- Matériau de la gaineAcier
Aperçu
- Barre et plaque, âme en aluminium brasé
- Offre le meilleur transfert de chaleur selon la taille d’enveloppe donnée tout en minimisant la chute de pression
- La conception de l’ailette côté air minimise l’encrassement et la pression statique, assurant un long terme
- performance fiable
- Les raccords/orifices soudés et les collecteurs assurent l’intégrité structurelle
- Orifices SAE standard – NPT et BSPP disponibles
- Des unités personnalisées sont disponibles pour répondre à vos exigences de performance spécifiques à l’équipement d’origine
- Noyau T-BAR en option pour les huiles à haute viscosité ou autres fluides très encrassants.