Spécifications
Détails
- Finition/revêtementOxyde noir
- Pointes de support6 PT
Aperçu
- Conçu pour être utilisé avec des clés à chocs
- Les douilles à 6 points à couple élevé adhèrent aux côtés plats des fixations, et non aux coins, ce qui empêche l’arrondissement
- Les marques de taille gravées au laser permanentes à contraste élevé sont faciles à lire, même dans des conditions de faible luminosité
- Construction en acier au vanadium chromé de première qualité avec fini phosphate noir résistant à la corrosion
- Satisfait ou dépasse les normes de performance ANSI