Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1.4000 po
- Poids de la tête50 oz
- Longueur totale16.5000 po
Détails
- Style de poignéePolyuréthane
- Matériau de la têteAcier 4140 , polyuréthane
- Style tête/visagePois à boule
Aperçu
- Moins de rebond, plus de contrôle – Les marteaux à coup mort réduisent le rebond post-frappe qui est commun avec d’autres marteaux, permettant des coups mieux contrôlés à la pièce
- Poignée antidérapante – La surface texturée de la poignée offre une prise confortable pour le martelage
- Poignée évasée — L’extrémité de la poignée est évasée pour l’empêcher de glisser hors de votre main
- Gaine extérieure durable – La gaine en polyuréthane moulé à chaud est très résistante à l’écaillage, aux fissures et aux déchirures
- Fabriqué aux États-Unis