Motion
ORG29119

TEKTON, INC
ORG29119

Porte19-Tool (noir)
N° D’ARTICLE MI11976645
N° MFRORG29119
Prix24.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
ORG29119

Porte19-Tool (noir)
N° D’ARTICLE MI11976645
N° MFRORG29119

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.24 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’accessoire
    Porte-clé
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Conçu pour les clés mixtes Tekton — Ce support est conçu pour s’adapter aux clés mixtes Tekton de 1/4–1-1/4 po ou de 6–32 mm et peut ne pas convenir à d’autres types ou marques de clés • Fentes pour clés à accès rapide – Les clés reposent dans les fentes, ce qui facilite le retrait et l’entrée des outils sans résistance • S’adapte aux tiroirs de 2-Inch – La conception à profil bas s’adapte à la plupart des tiroirs d’armoire à outils peu profonds • Montage mural – Le support peut être fixé au mur pour récupérer l’espace des tiroirs et des établis • Fabriqué aux États-Unis
  • Matériel
    Polypropylène
  • Type
    Support pour organisateur de clés

Aperçu

Description du fabricant
ORG29119 19-TOOL PORTE-CLÉ (
  • Conçu pour les clés mixtes Tekton — Ce support est conçu pour s’adapter aux clés mixtes Tekton de 1/4–1-1/4 po ou 6–32 mm et peut ne pas convenir à d’autres types ou marques de clés
  • Fentes de clé à accès rapide – Les clés reposent dans les fentes, ce qui facilite l’entrée et la sortie des outils sans résistance
  • Convient aux tiroirs 2-Inch – La conception à profil bas s’adapte à la plupart des tiroirs d’armoires à outils peu profonds
  • Montage mural – Le support peut être monté au mur pour récupérer l’espace de tiroir et d’établi
  • Fabriqué aux États-Unis