Motion
PCT00007

TEKTON, INC
PCT00007

Wire Cutter - 7.6000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI11976690
N° MFRPCT00007
Prix45.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
PCT00007

Wire Cutter - 7.6000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI11976690
N° MFRPCT00007

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix45.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    0.8000 po
  • Longueur
    7.0000 po
  • Longueur totale
    7.6000 po
  • Longueur de pièce unique
    7.0000 po
  • Poids de l’outil
    0.65 lb
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Application
    Fil en aluminium (4 AWG), cuivre, fil en acier doux
  • Fini de lame
    L’induction est durcie
  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    4 AWG
  • Description
    Pince coupante diagonale de 7 po
  • Poignée ergonomique
    vrai
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Vinyle
  • Style de poignée
    Non glissant
  • Type de poignée
    Non glissant
  • Effet de levier élevé
    vrai
  • Isolé
    Non
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
PINCE COUPANTE DIAGONALE DE PCT00007 7 PO | PC
  • Coupe les fils de cuivre, d’aluminium et d’acier doux en formes solides, toronnées et tressées (28-4 AWG)
  • Les lames sont trempées par induction à HRC 58-64 pour une performance de coupe et une durabilité supérieures
  • La construction robuste et robuste ne se plie pas et ne se tord pas sous l’effet du stress
  • Le manche large et légèrement arrondi avec des poignées minces et antidérapantes vous permet de serrer confortablement aussi fort que nécessaire
  • Capacité de coupe pour le fil de cuivre : 4 AWG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good