Motion
SKT35105

TEKTON, INC
SKT35105

Ensemble de 12-Point et cliquet à prise de 3/4 po avec étui, 24-Piece (3/4 - 2 po)
N° D’ARTICLE MI11978020
N° MFRSKT35105
Prix586.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SKT35105

Ensemble de 12-Point et cliquet à prise de 3/4 po avec étui, 24-Piece (3/4 - 2 po)
N° D’ARTICLE MI11978020
N° MFRSKT35105
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
Prix586.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Taille maximale
    2 po
  • Taille min.
    3/4 po

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome
  • Nombre de pièces
    212
  • Pointes de support
    12 PT

Aperçu

Description du fabricant
PRISE À 112-POINT ET PRISE DE SKT35105 3/4 PO
  • Les douilles à 12 pointes appliquent de la force sur les côtés plats des fixations et non sur les coins, ce qui empêche l’arrondissement
  • Le très grand marquage de taille estampillé sous pression est facile à lire et ne peut pas s’user
  • La finition polie et chromée est facile à nettoyer et très résistante à la corrosion
  • La clé à cliquet à 72 dents finement adaptée ne nécessite qu’un arc de rotation de 5 degrés
  • Comprend un joint universel et une rallonge de 8 po, des outils que l’on ne trouve pas dans la plupart des ensembles
  • L’étui de transport robuste et résilient avec plateau de pièces intégré permet de tout organiser