Motion
WCB24030

TEKTON, INC
WCB24030

Clé mixte - 30 mm taille de clé à bout carré, 30 mm taille de clé à bout ouvert, 15-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI11978172
N° MFRWCB24030
Prix40.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
WCB24030

Clé mixte - 30 mm taille de clé à bout carré, 30 mm taille de clé à bout ouvert, 15-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI11978172
N° MFRWCB24030
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
Prix40.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la tête du côté boîte
    2.3000 po
  • Clé à fourche Taille  
    30 mm
  • Angle de tête
    15 °
  • Épaisseur de la tête
    0.9000 po
  • Clé à fourche Taille  
    30 mm
  • Global Longueur  
    15-1/2 po
  • Poids
    1.56 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Forme de douille
    12-Point
  • Type
    Clé mixte
  • Type de clé
    Clé mixte

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ MIXTE DE WCB24030 30 MM | WCB2
  • Extrémité ouverte inclinée – Pour réduire l’arc de balancement dans les espaces restreints, l’extrémité ouverte est inclinée à 15 degrés afin que la clé puisse être retournée à chaque rotation pour engager la fixation deux fois plus souvent
  • Extrémité de boîte 12-Point – Double les angles d’accès disponibles par rapport à une extrémité à 6 points
  • Empêche l’arrondissement – Afin d’éviter d’arrondir les fixations, l’extrémité de la boîte est conçue pour entrer en contact avec les côtés d’une tête de fixation et non les coins, et appliquer une force sur les côtés
  • Extrémité décalée de la boîte – L’extrémité de la boîte est décalée de 15 degrés, ce qui crée un dégagement pour vos doigts et facilite l’accès autour des obstructions
  • Marquages clairs et estampés – Un marquage de taille est estampé de façon permanente des deux côtés de chaque clé combinée pour une identification rapide