Motion
LJ1NRJ
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.0000 po, D.E 2.2500 po, largeur 0.6250 po, ouvert, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI11978601
N° MFRLJ1NRJ
Prix235.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.0000 po, D.E 2.2500 po, largeur 0.6250 po, ouvert, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI11978601
N° MFRLJ1NRJ
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
Prix235.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.2500 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    LJ1NRJ BOULE À RAINURE PROFONDE ET LÉGÈRE BRG
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le LJ1NRJ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.0000 po avec un diamètre extérieur de 2.2500 po et une largeur de 0.6250 po, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LJ1NRJ
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    747023005109

Aperçu

Description du fabricant
LJ1NRJ BOULE À RAINURE PROFONDE ET LÉGÈRE BRG