Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.50 mm
- Point Diameter26 mm
- Roller Diameter40 mm
- Roller Width20 mm
- Stud Diameter10 mm
- Stud Length23 mm
- Longueur du filetage13 mm
- Thread SizeM10 x 1
- Poids0.25 kg
- Largeur jusqu’au centre de la rainure10 mm
Details
- Numéro de catalogue du fabricant0009739200
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge statique radiale1000 lb
Aperçu
Description du fabricant
0009739200 HPVE-26 BRASSÉES RUNNER
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité