Motion
99-1-9776-8-K

BOB DALE GLOVES
99-1-9776-8-K

Gants recouverts Kevlar® Noir moyen
N° D’ARTICLE MI12018881
N° MFR99-1-9776-8-K
Prix20.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOB DALE GLOVES
99-1-9776-8-K

Gants recouverts Kevlar® Noir moyen
N° D’ARTICLE MI12018881
N° MFR99-1-9776-8-K
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
Prix20.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Revêtement
    NBR
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Poignets palmiers et au-dessus
  • Couleur
    Noir
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Résistance aux coupures En Iso
    D
  • EN388
    4X43D
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Code d’harmonisation
    6116100010
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    063344390473
  • Matériel
    Kevlar®
  • Gamme de produits
    Couper-X.
  • Série
    99-1-9776
  • CUP_NON
    063344390473
  • Ensemble de distributeurs automatiques
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
99-1-9776-8-K NOIR 13G MAILLE SANS COUTURE KE
  • 13 g Kevlar® extérieur; revêtement en mousse NBR aux jointures avec finition texturée; poignet en tricot élastique avec revers à l’ourlet