Motion
DF-G2-PC-Q3
DF-G2 Amplificateur de fibre optique à double affichage pour compteur de petits objets avec faisceau rouge; Plage : dépend de la fibre; Entrée 10-30 V c.c.; Sorties : 1 comptage PNP, 1 santé PNP; 150 mm (6 po) 5 broches M8 fils de sortie en PVC QD
N° D’ARTICLE MI12050338
N° MFRDF-G2-PC-Q3
Prix456.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DF-G2 Amplificateur de fibre optique à double affichage pour compteur de petits objets avec faisceau rouge; Plage : dépend de la fibre; Entrée 10-30 V c.c.; Sorties : 1 comptage PNP, 1 santé PNP; 150 mm (6 po) 5 broches M8 fils de sortie en PVC QD
N° D’ARTICLE MI12050338
N° MFRDF-G2-PC-Q3
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
Prix456.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
87568 DF-G2-PC-Q3 DF-G2 FAISCEAU ROUGE PETIT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good