Motion
PRT15
Contre-écrou de roulement de la série PRT - 2.933-12 po de diamètre extérieur, 3.6930 po de diamètre extérieur, 3.3750 po de diamètre extérieur, 0.3540 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085895
N° MFRPRT15
Prix116.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement de la série PRT - 2.933-12 po de diamètre extérieur, 3.6930 po de diamètre extérieur, 3.3750 po de diamètre extérieur, 0.3540 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085895
N° MFRPRT15
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
Prix116.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    3.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.6930 po
  • Largeur totale
    0.3540 po
  • Filetage Taille  
    2.933-12 po
  • Poids
    0.437 lb

Détails

  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    PRT

Aperçu

Description du fabricant
CONTRE-ÉCROU FIN DE PRÉCISION PRT15