Motion
81110

NTN
81110

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 50 mm, DI 70 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI12109438
N° MFR81110
Prix348.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
81110

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 50 mm, DI 70 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI12109438
N° MFR81110
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
Prix348.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    70 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.099 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253092308
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33500 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique
  • CUP_NON
    4550253092308

Aperçu

Description du fabricant
81110 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES