Spécifications
Dimensions
- Longueur3 pi
- Épaisseur3/8 po
- Largeur9 pi
Détails
- ApplicationAnti-fatigue, antidérapant
- CouleurNoir
- BordureBiseauté
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Numéro de stock du fabricant420139900
- Numéro CUP du fabricant096801079840
- Normes respectéesDurometer-45, déflexion par compression 43.8 % à 20 psi / 55.7 % à 40 psi, NFSI à traction élevée, DOC FF1-70, ASTM C1028-96, ESD- Dissipatif statique
- Matériau de surfaceMousse en caoutchouc nitrile
- Motif de surfaceTrous
- Type de traficTrafic intense
Aperçu
- Comfort Flow est un tapis fluide doté d’excellentes propriétés anti-fatigue conçues pour les zones humides où de la graisse, de l’huile et des produits chimiques peuvent être présents.