Motion
1UB0025RS
Gants résistants aux produits chimiques, taille S ou 7, manchette droite, 14.0000 po, longueur 355.60 mm, noirs
N° D’ARTICLE MI12162074
N° MFR1UB0025RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques, taille S ou 7, manchette droite, 14.0000 po, longueur 355.60 mm, noirs
N° D’ARTICLE MI12162074
N° MFR1UB0025RS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    14.0000 po, 355.60 mm
  • Épaisseur
    25 mil, 0.64 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Gant en butyle sans couture polyvalent offrant une résistance supérieure aux aldéhydes, aux cétones, aux esters et aux acides minéraux concentrés. Idéal pour les applications de laboratoire, d’entretien d’aéronefs, d’automobile, de fabrication de propulseurs et de manipulation de munitions.
  • Application
    Manipulation de produits chimiques, fabrication
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    Butyle
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Butyle
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • Type de service
    Épais
  • Caractéristiques et avantages
    • Caoutchouc butyle 25 mil • 14 po de long • Prise brute • Conception ergonomique • Facile à décontaminer • Excellente tenue • Protège contre les produits chimiques et les matériaux dangereux • Fabriqué aux États-Unis
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de prise
    Rough (cough)
  • Type de main
    Paire
  • Sans latex
    Oui
  • Couleur du ligneur
    Noir
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    72874079802
  • Type de produit
    Butyle
  • Sans poudre
    Oui
  • Gamme de produits
    Gardien de l’assurance
  • Type de protection
    Résistant aux produits chimiques
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Normes respectées
    Conforme à la norme TAA
  • Gants stériles
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    72874079802
  • Fabriqué aux États-Unis
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
1UB0025RS GANTS EN BUTYLE NON SOUTENUS
  • Caoutchouc butyle 25 mil
  • 14 po de long
  • Poignée-brute
  • Conception ergonomique de la main
  • Facile à décontaminer
  • Excellente tenue
  • Protège contre les produits chimiques et les matériaux dangereux
  • Fabriqué aux États-Unis