Motion
09-K1150/S
GANTS 09-K1150/S AVEC FIBRE DE POLYKOR COUPÉE
N° D’ARTICLE MI12162080
N° MFR09-K1150/S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GANTS 09-K1150/S AVEC FIBRE DE POLYKOR COUPÉE
N° D’ARTICLE MI12162080
N° MFR09-K1150/S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manutention, l’assemblage, le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, l’emballage de réception et les applications MRE.
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Élastique
  • Description
    Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec prise plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Plat
  • Numéro CUP du fabricant
    616314392535

Aperçu

Description du fabricant
GANTS 09-K1150/S AVEC FIBRE DE POLYKOR COUPÉE
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coque mélangée PolyKor® avec Aramid PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures tout en offrant une protection dans les applications résistantes à la chaleur, où des étincelles et de la chaleur sont présentes
  • Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • 100 % sans silicone
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille