Motion
M2284-L
Poids moyen - taille L ou taille 9 , sans revêtement, poignet en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI12162494
N° MFRM2284-L
Prix3.53 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poids moyen - taille L ou taille 9 , sans revêtement, poignet en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI12162494
N° MFRM2284-L
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
Prix3.53 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille pour homme
    L
  • Taille
    L
  • Taille pour femmes
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tricot sans couture, poignet en tricot, qualité alimentaire, fibres recyclées
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 1
  • Poignée antidérapante
    Non
  • Application
    Fabrication, assemblage, transformation des aliments, entreposage, manutention des colis
  • Matériau arrière
    Coton et mélange de coton
  • Conception enduite
    Sans revêtement
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans coutures ECO recyclés mélangés à des fibres - Poids lourd
  • Mot-clé de description
    Sans couturesGlove NoCoat
  • Type de service
    Service intensif
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, assemblage, transformation des aliments, entreposage, manutention des colis
  • Isolé
    Non
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Bleu
  • Matériau de la doublure
    Coton, mélange de polyester
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2284-L
  • Numéro CUP du fabricant
    616314650598
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Sans revêtement
  • Caractéristiques de la paume
    Sans revêtement
  • Gamme de produits
    PIP
  • Type de protection
    Abrasion, usage général
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, FDA 21 CFR
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Type
    Tricot
  • CUP_NON
    616314650598

Aperçu

Description du fabricant
M2284-L SANS COUTURE DE POIDS MOYENGANTS NOCO
  • La coquille en tricot de coton/polyester sans couture est confortable et flexible
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Le coton contient jusqu’à 100 % de coton recyclé, tandis que le polyester est fabriqué à 100 % à partir de plastiques recyclés après consommation
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR
  • Peut être utilisé comme doublure de gant
  • Fabriqué aux États-Unis

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté