Motion
ICIGASDIR-LW-11

INFRARED CAMERAS INC
ICIGASDIR-LW-11

Détection des fuites de gaz LWIR (SF6) portative
N° D’ARTICLE MI12164035
N° MFRICIGASDIR-LW-11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INFRARED CAMERAS INC
ICIGASDIR-LW-11

Détection des fuites de gaz LWIR (SF6) portative
N° D’ARTICLE MI12164035
N° MFRICIGASDIR-LW-11
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de batterie
    Li-ion
  • Type d’affichage
    4.3”, écran ACL
  • Surveillance du gaz
    • Hexafluorure de soufre• Ammoniac• cyanoacrylate d’éthyle• Dioxyde de chlore• Acide acétique• Éthylcétone de méthyle• Éthylcétone• Éthylène• Chlorure d’acétyl• Silane de méthyle• Acroléine• Propylène• Fluorure d’allyle• Trichloréthylène• Bromure de fluorure d’uranyle• Chlorure de vinyle• Acrylonitrile• Éther de vinyle
  • Code d’harmonisation
    9027504020
  • Plage de mesure
    8 μm à 14 μm
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 °C à 45 °C

Aperçu

Description du fabricant
ICIGASDIR-LW-11 ICI GAS DETECTIR LW 11
  • Détection de gaz inégalée
  • Annotation vocale de 60 secondes par image
  • Détecte plus de 15 gaz
  • Plusieurs options de sortie vidéo
  • Écran ACL 4.3” (640 x 480) rotatif
  • Viseur haute définition inclinable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté