Motion
49-16-2613

MILWAUKEE TOOL
49-16-2613

2 po Tête d'expansion ProPEX pour M18 CARBURANT 2 po Élargisseur ProPEX
N° D’ARTICLE MI12201472
N° MFR49-16-2613
Prix673.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2613

2 po Tête d'expansion ProPEX pour M18 CARBURANT 2 po Élargisseur ProPEX
N° D’ARTICLE MI12201472
N° MFR49-16-2613
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
Prix673.55 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La tête d’expansion MILWAUKEE® 2” ProPEX® pour l’extenseur M18 FUEL™ L’extenseur 2” ProPEX® est conçu avec précision pour des expansions précises et une compatibilité à rotation automatique. La conception de cône intégrée de la tête 2” réduit la longueur de déplacement du cône d'expansion de l'expanseur, permettant le cycle d'expansion le plus compact. Fabriqués en acier haute résistance, les segments chromés et l’anneau en oxyde noir combinent durabilité et résistance aux intempéries. Les repères de taille sur les surfaces de l’anneau et du collet permettent une reconnaissance facile, peu importe l’orientation. This head is designed exclusively for the M18 FUEL™ 2” ProPEX® Expander Tool. Pour une performance optimale, utilisez la graisse pour expanseur 150g ProPEX® et l’applicateur de tête 2” (49-08-2403) pour graisser le cône et le collet intégrés de la tête d’expansion ProPEX®.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242559596
  • CUP_NON
    045242559596

Aperçu

Description du fabricant
49-16-2613 2 TÊTE D'EXPANSION PROPEX POUR M
  • Conçu avec précision pour des expansions précises
  • La conception intégrée du cône réduit la longueur du cycle d’expansion de 2 po
  • Tête d'expansion 2 po la plus légère
  • Compatible avec la rotation automatique Milwaukee
  • Placage chromé pour une résistance aux intempéries et à la corrosion
  • Reconnaissance facile des tailles sur les anneaux et la surface du collet
  • Compatible avec le moteur M18 FUEL™ 2 po Élargisseur ProPEX® (2932)
  • Poids : 2.45 lb
  • Le col fileté permet de changer rapidement la taille de la tête